16IR8RDMXC チップ(ROUND 丸ねじ 30°) カーメックス 54716936

チップ(ROUND 丸ねじ 30°)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
この商品はチップ寸法・ピッチ範囲・内容量など72種類から選べます他の種類を見る
内容量
1ケース(10個)
チップ寸法(mm)
16
ピッチ範囲(山数/inch)
8
注文コード
54716936
品番
16IR8RDMXC
参考基準価格(税別)¥32,100販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

超微粒子超硬にコーティングを施した材種で快速鋼、非調質合金鋼(HRC30以下)やステンレス鋼、鋳物向き。TiNのPVDコーティング。

勝手
右
ピッチ範囲(山数/inch)
8
材種
MXC
チップ寸法(mm)
16
使用コーナー数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする