C18I5TR バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7 カーメックス 54725765

バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7C18I5TR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ(mm)5.0
内容量1個注文コード54725765品番C18I5TR
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698
ピッチ(mm)
5.0
適合ホルダ
H15
刃径(mm)
17.8
チップタイプ
C18
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
最小ねじ切り径(mm)
Φ≧28

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする