カーメックス
バーチカルMTチップTRAPEZ 台形 30°MT7
C25I6TR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥9,798
1箱(3個)
ピッチ(mm)
6.0
2.0
4.0
5.0
6.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54725774
品番
C25I6TR
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
6.0
適合ホルダ
H10, 11, 16, 17
刃径(mm)
25.0
チップタイプ
C25
形状
ストレート刃
内径/外径
内径
最小ねじ切り径(mm)
Φ≧36