H23I4.0ISO スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用 カーメックス 54748129

スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1ケース(2個)
ピッチ(mm)4.0
適合ホルダSRH23-2
内容量1ケース(2個)注文コード54748129品番H23I4.0ISO
参考基準価格(税別)¥32,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
チップサイズ
H23
ピッチ(mm)
4.0
M並目
M36
M細目
≧31
適合ホルダ
SRH23-2
内径/外径
内径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする