H23I14UN スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN) カーメックス 54748409

スパイラルミルスレッド 内径用チップ ユニファイ(UN)H23I14UN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個
ピッチ範囲(山数/inch)14
適合ホルダSRH23-2
内容量1個注文コード54748409品番H23I14UN
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
チップサイズ
H23
ピッチ範囲(山数/inch)
14
ねじ
(UNS)≧1 1/8
適合ホルダ
SRH23-2
内径/外径
内径

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする