カーメックス
外径ねじ切チップ アメリカンバットレス(AMERICAN BUTTRESS)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ範囲(山数/inch)
20
6
8
10
12
16
20
材種
MXC
BMA
MXC
P25C
チップ寸法(mm)
16
11
16
22
全25種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54749355
品番
16ER20ABUTMXC
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
20
材種
MXC
チップ寸法(mm)
16
勝手
右
使用コーナー数
3