カーメックス
内径ねじ切チップ MJ(ISO5855)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ピッチ・材種
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(10個)
ピッチ(mm)
1.0
材種
BMA
注文コード
54756285
品番
11IRB1.0MJBMA
参考基準価格(税別)
¥47,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.0
材種
BMA
勝手
右
使用コーナー数
3
チップ寸法(mm)
11