27VILV55BMA 内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55° カーメックス 54758078

内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
材種BMA
勝手左
内容量1ケース(5個)注文コード54758078品番27VILV55BMA
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
勝手
左
材種
BMA
ピッチ範囲(mm)
6.0-10.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.5
使用コーナー数
3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする