カーメックス
内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
材種
P25C
BMA
MXC
P25C
勝手
左
右
左
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5個)
注文コード
54758096
品番
27VILV55P25C
参考基準価格(税別)
¥50,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
勝手
左
材種
P25C
ピッチ範囲(mm)
6.0-10.0
ピッチ範囲(山数/inch)
4-2.5
使用コーナー数
3