14I20UNJ ミルスレッド 内径ねじ切チップ UNJ カーメックス 54763924

ミルスレッド 内径ねじ切チップ UNJ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)20
チップ寸法(mm)14
内容量1ケース(5個)注文コード54763924品番14I20UNJ
参考基準価格(税別)¥42,700販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
寸法H(mm)
7.5
寸法T(mm)
3.1
ピッチ範囲(山数/inch)
20
チップ寸法(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする