曜日別特売
4981 マグネットバスルームタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782736

4981 マグネットバスルームタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782736
4981 マグネットバスルームタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782736
4981 マグネットバスルームタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782736
4981 マグネットバスルームタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782736
4981 マグネットバスルームタブレットホルダー タワー 山崎実業 54782736

マグネットバスルームタブレットホルダー タワー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54782736品番4981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

お風呂の壁に強力マグネットで簡単取り付け!スマートフォンのサイズに合わせて挟んで固定!挟んで固定させるからスマートフォンからタブレットPCまで様々なサイズに対応!

付属品滑り止め×4材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)・マグネットホワイト質量(g)約55(1個当たり)耐荷重(kg)約1対応厚さ約1.9cmまでのスマートフォン・タブレットPC寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5×2.5×5

商品説明動画

マグネットバスルームタブレットホルダー タワー
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54782736
2022-04-25
用途: 12.9インチipadpro用のホルダーとして。が、、、。
製造業

iPad自体がマグネットで冷蔵庫や金属の壁にくっつくことを忘れていました。
もともと磁石がついているタブレットならば、これは不要です。
商品自体は良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする