曜日別特売
5016 水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー 山崎実業 54783086

※代表画像です

5016 水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー 山崎実業 54783086
5016 水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー 山崎実業 54783086

水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード54783086品番5016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,420
販売価格(税別)
2,200

水が流れる構造のトレーでスポンジやボトルから出る水を直接シンクの中に流せます。 トレーが前と後ろどちらからも取り付けできるのでスポンジホルダーとボトルホルダーを左右お好きな位置に設置できます。

ホワイト質量(g)約535材質本体・トレー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×10×9.5内寸(cm)ボトルホルダー:約W16×D8.5×H6、スポンジホルダー(1つあたり):約W4×D8.5×H6

商品説明動画

水が流れるスポンジ&ボトルホルダー タワー
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54783086
2022-08-13
用途: 実母の台所のスポンジケースに使用しています。
その他業種

タワーの製品は少しお高いですが、良い製品ばかりなので購入して良かったです。

対象商品 : 54783086
2021-02-07
用途: キッチンで
Locomoサービス業

使ってみると意外と大きい。
接地面が10×9.5必要なので我が家では蛇口のそばに置けず、写真左から2番目のように、シンクの横に設置。
その割に、水が流れる面が短く、ボトルからでる水は直接シンクには流れ込まない。
シンクののり面やシンク側面に流れる感じ。
設置している様子はモダンだが、ご自宅のキッチンに合うかどうか吟味されたほうがいい商品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする