サンキョウプラテック
箱タイプ LLDPE
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
容量(L)
45
45
70
90
色
透明
半透明
透明
黒
厚さ(mm)
0.03
0.025
0.03
0.035
0.04
0.045
寸法(横×縦)(mm)
650×800
650×800
800×900
900×1000
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
54784994
品番
HK-430
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
箱入りなので狭い場所でもすっきり収納出来ます。
外食産業・飲食店でよく使われています。
容量(L)
45
色
透明
厚さ(mm)
0.03
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
エコマーク認定
認定
寸法(横×縦)(mm)
650×800
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
12 128 001