曜日別特売
930298517 MAS 80 S GREY 930298517 MAS 80 S GREY Hirschmann 54831807

930298517 MAS 80 S GREY930298517 MAS 80 S GREY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54831807
品番
930298517 MAS 80 S GREY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919
仕様
シールド
極数
8
シリーズ
MAS
定格電圧
34Vac/dc
定格電流(A)
4
DIN
DIN41524
保護等級
IP30
材質(ハウジング)
PE
材質(コンタクト)
真鍮
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
コネクタサイズ
ミニチュア
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
錫
最大動作温度(℃)
60
最小動作温度(℃)
-20
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする