曜日別特売
EKMG350ELL221MHB5D EKMG350ELL221MHB5D 日本ケミコン 54833085

EKMG350ELL221MHB5D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード54833085品番EKMG350ELL221MHB5D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法(mm)8(Dia.)×11.5電圧35Vdc直径(Φmm)8高さ(mm)11.5シリーズKMGRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホールテクノロジー電解静電容量(μF)220最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする