ESMG500ELL221MJC5S ESMG500ELL221MJC5S 日本ケミコン 54833225

ESMG500ELL221MJC5SESMG500ELL221MJC5S

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
54833225
品番
ESMG500ELL221MJC5S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
¥649
寸法(mm)
10(Dia.)×12.5
電圧
50Vdc
直径(Φmm)
10
高さ(mm)
12.5
シリーズ
SMG
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
テクノロジー
電解
静電容量(μF)
220
最大動作温度(℃)
85
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする