EMVE160ADA101MF55G EMVE160ADA101MF55G 日本ケミコン 54833320

EMVE160ADA101MF55GEMVE160ADA101MF55G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
注文コード
54833320
品番
EMVE160ADA101MF55G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
寸法(mm)
6.3×5.2
電圧
16Vdc
直径(Φmm)
6.3
高さ(mm)
5.2
シリーズ
MVE
寿命
1000h
許容差
±20%
極性
極性
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
テクノロジー
アルミ電解
リップル電流(mA)
69rms
静電容量(μF)
100
最大動作温度(℃)
105
最小動作温度(℃)
-40
リード間隔(mm)
1.9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする