E5350.CRBG E5350.CRBG Ideal-Tek 54833776

E5350.CRBG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54833776
品番
E5350.CRBG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
材質
スチール
長さ(mm)
125【ジョー】12.5
タイプ
【カット】セミフラッシュ
最大切断能力
1.6mm
切断方法
サイドカッター
ESD保護
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする