omron(オムロン)
A6S-4101-H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834546
品番
A6S-4101-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
SPST
材質(コンタクト)
金めっき
機械的寿命
1000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-20→+70
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(mA)
25@24Vdc
スタイル
【パッケージ】DIP
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-20
ポジション数
4