omron(オムロン)
G6B-1114P-US DC12
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54834564
品番
G6B-1114P-US DC12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
長さ(mm)
21
高さ(mm)
10
取付方式
基板実装
奥行(mm)
10
接点構成
SPST
接点材質
銀
コイル抵抗(Ω)
720
コイル電圧(V)
12dc
アプリケーション
電力
ターミナルタイプ
スルーホール
最大スイッチング電源(AC kVA)
1.25
最大スイッチング電源(DC W)
150
最大動作温度(℃)
70
最小動作温度(℃)
-25
ラッチ
なし