フルーク(FLUKE)
80PK-24
80PK-24
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54835700
品番
80PK-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
1
精度
±0.25%
センサータイプ
K
プローブ仕様
エア
プローブ長(mm)
215.9
最高操作温度(℃)
816
モデル
80PK-24
プローブ径(Φmm)
3.175
コネクタサイズ
ミニチュアプラグ