99-5113-15-05 99-5113-15-05 BINDER(ビンダー) 54836646

99-5113-15-05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54836646
品番
99-5113-15-05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998
極数
5
シリーズ
423
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
6
保護等級
IP67
材質(コンタクト)
真鍮
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
95
最小動作温度(℃)
-30
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする