BINDER(ビンダー)
09-0338-00-16
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837294
品番
09-0338-00-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
極数
16
シリーズ
680
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
メタル
シェルサイズ
17.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
最小動作温度(℃)
-40