BINDER(ビンダー)
99-9126-00-08
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837380
品番
99-9126-00-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
極数
8
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート