BINDER(ビンダー)
99-0610-00-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837784
品番
99-0610-00-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
678
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
定格電流(A)
6
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
ポリマー
材質(コンタクト)
青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
銀