BINDER(ビンダー)
09-0173-00-08
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837854
品番
09-0173-00-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
極数
8
シリーズ
723
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
60V
定格電流(A)
5
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M16
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
ウォールマウント
表面処理(コンタクト)
銀
最大動作温度(℃)
95