BINDER(ビンダー)
99-0979-100-04
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837940
品番
99-0979-100-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
極数
4
シリーズ
710
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
125V
定格電流(A)
3
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネット
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40