BINDER(ビンダー)
99-9108-70-03
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54837949
品番
99-9108-70-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
極数
3
シリーズ
720
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
250V
定格電流(A)
7
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
ミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
スナップイン
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25