99-0422-70-07 99-0422-70-07 BINDER(ビンダー) 54837985

99-0422-70-07

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
54837985
品番
99-0422-70-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998
極数
7
シリーズ
712
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
125V
定格電流(A)
1
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
M9
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-40

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする