BINDER(ビンダー)
99-3481-77-08
99-3481-77-08
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838010
品番
99-3481-77-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
極数
8
シリーズ
713
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
2
保護等級
IP68
材質(ハウジング)
メタル
シェルサイズ
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コンタクトジェンダー
オス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最小動作温度(℃)
-25