11/23より値下げ!現場を応援
BINDER(ビンダー)
08-2636-000-001
08-2636-000-001
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838055
品番
08-2636-000-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
値下げ
¥
979
バスケットに入れる
長さ(mm)
14
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
【1】背面固定パネル取り付け【2】シリーズ620ソケット
接続方向
ストレート