BINDER(ビンダー)
99-9208-00-03
99-9208-00-03
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838064
品番
99-9208-00-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
極数
3
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
125V
定格電流(A)
3
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
85
接続方向
ストレート