BINDER(ビンダー)
09-9766-30-04
09-9766-30-04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838080
品番
09-9766-30-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
極数
4
ソケットorプラグ
ソケット
定格電圧
60V
定格電流(A)
3
保護等級
IP40
材質(ハウジング)
ポリマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
コネクタサイズ
サブミニチュア
コンタクトジェンダー
メス
接合型
ネジ
実装タイプ
パネルマウント
表面処理(コンタクト)
金
最大動作温度(℃)
70
接続方向
ストレート