BINDER(ビンダー)
99 0429 24 04
99 0429 24 04
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54838107
品番
99 0429 24 04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シリーズ
713
ソケットorプラグ
プラグ
定格電圧
250V
端子の種類
埋め込みネジ
定格電流(A)
4
保護等級
IP67
材質(ハウジング)
ポリマー
シェルサイズ
20.5mm
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ライトアングル
コネクタサイズ
M12
接合型
ネジ