曜日別特売
646NH 600H-600NHシリーズ トグルスイッチ IDEC(和泉電気) 54866228

600H-600NHシリーズ トグルスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は極数・回路・端子形状など54種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
極数
2極
回路
2極双投
端子形状
ねじ端子
注文コード
54866228
品番
646NH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
極数
2極
保護構造
IP40
アクチュエータの種類
絶縁レバー
端子形状
ねじ端子
保存温度(℃)
-20~55
仕様
●材質(アクチュエータ):ポリアミド樹脂
材質(本体)
ポリエステル樹脂
規格
UL規格(UL1054)、CSA規格(CSA22.2 No.55)、NF規格(EN 61058-1)、VDE規格(EN 61058-1)
定格電圧(V)
AC250/DC24・12
絶縁抵抗(MΩ)
1000min.(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)
-20~55
取付穴径(Φmm)
12.2
接触抵抗(mΩ)
10max.(初期値)
接点材質
銀ニッケル
定格抵抗負荷電流(A)
AC15/DC10・15
適合パネル厚さ(mm)
4.5max.(2個のナット間)
回路
2極双投
アズワン品番
64-3720-75
回路構成
ON-ON
耐電圧(V)
AC2000(端子間)、AC2500(端子-フレーム間)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする