- 極数
- 単極双投
- 回路構成
- ON-OFF
- レバー長さ(mm)
- 標準17.5
- 仕様
- ●レバーロック:ロックなし●ナット締付トルク(N/m): 2max●ランプ負荷:DC28V 5A
- 保護構造
- IP40
- 材質(本体)
- ポリエステル樹脂
- 規格
- -
- 端子形状
- はんだ端子形/クイックコネクト端子
- 保存温度(℃)
- -40~85
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 1000min.(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- -40~85
- 取付穴径(Φmm)
- 12.5
- 接触抵抗(mΩ)
- 100max.(初期値)
- 接点材質
- 銀
- 抵抗負荷
- DC28V 15A
- 適合パネル厚さ(mm)
- 5max.
- アズワン品番
- 64-3721-45
- 耐電圧(V)
- AC2500(端子間)、AC3000(端子-フレーム間)
- 機械的寿命(万回)
- 4
- 電気的寿命(万回)
- 1