曜日別特売
NRP677 ネスラック 岡田工業 54913329

ネスラック

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し21日以内出荷とは
高さ(mm)(外寸)1770、(有効内寸)1700
内容量1台注文コード54913329品番NRP677
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。

用途
倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
トラスコ品番
201-7453
質量(kg)
55
積載段数(段)
2(天地3)
仕様
輸出梱包用軽量プラスチックパレットに対応します。
材質/仕上
スチール
レッド
高さ(mm)
(外寸)1770、(有効内寸)1700
奥行(mm)
1200
表面処理
強制乾燥塗装
適合パレットサイズ
1100×1400
耐荷重(t)
1
外寸法・幅(mm)
1650
均等積載量(kg/段)
1000
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1550
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき18,000/税込19,800
北海道地方数量1につき45,000/税込49,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

積層棚・形鋼棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/745/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレットラックの選定方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/743/
2023-01-13

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする