TFLH-PARTS-S4-OD 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO 54937585

 

TFLH-PARTS-S4-OD 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO 54937585
TFLH-PARTS-S4-OD 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO 54937585
TFLH-PARTS-S4-OD 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO 54937585
TFLH-PARTS-S4-OD 全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ TRUSCO 54937585

全閉式工場扇ルフトハーフェン用パーツ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合機種TFLHA-45S-OD
内容量1セット注文コード54937585品番TFLH-PARTS-S4-OD
参考基準価格(税別)¥2,020販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

ルフトハーフェン用の交換パーツです。

トラスコ品番
136-4647
適合機種
TFLHA-45S-OD
色
OD
部品名称
スタンドパイプ
アズワン品番
64-5027-47
質量(kg)
1.2
ハネ径(cm)
45

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54937576
2022-08-29
用途: 画像と違う!!

画像は三つ又ジョイントと足のパイプで欲しいと思い、注文したパイプ本のみでは騙されました。使い様が無く廃棄します。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
画像はパイプベースとパイプ脚を組み合わせて三脚にしたものですが、ご指摘の通り、商品はパイプ脚のみとなっており、ご使用にはパイプベースが必要になります。
お客様には別途ご連絡いたします。よろしくお願いいたします
お届け時に不備がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォーにてご連絡ください。レビュー投稿では迅速な対応がいたしかねますので、どうぞよろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする