24H2SKSS 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所 54947333

24H2SKSS 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所 54947333
24H2SKSS 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所 54947333
24H2SKSS 鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) 岩崎製作所 54947333

鉄製 消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
高さ(mm)900
内容量1台注文コード54947333品番24H2SKSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2あげ底仕様』(H900×W600×D270) です。
本体底部分が雨などの溜まった水に触れないようにあげ底仕様になっております。
防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。
ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。
アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。
架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。
設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。

形状
本体のみ
高さ(mm)
900
幅(mm)
600
色
赤
材質(本体)
鉄
奥行(mm)
270
本体厚さ(mm)
1.2
注意
※【重要】こちらの商品につきましては法人様へのみ配送となります。個人宅様へは配送できませんのでご注意ください。
※お届け先には必ず社名・店舗名をご明記ください。こちらの製品は運送保険に加入しております。
到着後、5日以内に必ず開封していただき、お届けした商品に破損・変形等がないかをご確認ください。
5日を過ぎてからの破損ご報告は交換・返金等の対応ができませんので、ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,100/税込¥5,610
北海道地方数量1につき¥7,800/税込¥8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする