164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858

164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858
164458 フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY 東谷 54975858

フォールディングバスケットワゴン グレー MIP-74GY

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
54975858
品番
164458
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
¥8,398

折りたたみ式バスケットワゴンです。

用途
ラケットや衣服の収納場所に。
色
グレー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
360×560×360
同梱部品
スパナ
組立方法
組立式
静止耐荷重(kg)
5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする