SGD-NY020UWH USB3.0対応 外付けHDD Seagate New Expansion NYシリーズ エレコム 55050722

SGD-NY020UWH USB3.0対応 外付けHDD Seagate New Expansion NYシリーズ エレコム 55050722
SGD-NY020UWH USB3.0対応 外付けHDD Seagate New Expansion NYシリーズ エレコム 55050722

USB3.0対応 外付けHDD Seagate New Expansion NYシリーズ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55050722品番SGD-NY020UWH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

世界最大級のHDDメーカーであるシーゲートが自ら開発した世界品質の外付けハードディスク”Expansion”。
シーゲートは世界有数のハードディスクドライブメーカーです。
累計20億台を超える出荷実績が裏付ける高度な生産管理体制により、優れた品質の製品を皆様にお届けしています。
USB3.0対応で従来のUSB2.0の10倍の5Gbps(理論値)の高速転送が可能です。
動画や写真などの大容量データを軽快に扱うことができます。
USB3.0対応のテレビに接続すれば、2番組同時録画などのさらに便利な機能もご利用いただけます。
耐久性にも優れ、24時間連続テレビ録画にも対応しています。
ご使用される環境に合わせて容量をお選び頂けます。容量を大きくすると録画時間も延びて安心。
シャープ/アクオス、東芝/レグザ、ソニー/ブラビア、パナソニック/ビエラ、LGエレクトロニクス/Smart TV、ハイセンス、DXアンテナ、オリオンなどのデジタルテレビに接続可能です。
パソコンやテレビへの接続方法、設定方法を分かりやすく解説した「かんたん接続ガイド」を同梱しています。
ハードディスクの知識が無くても安心してご使用いただけます。
ファンレス設計なので、耳障りな冷却ファンの騒音がありません。
EU の「RoHS 指令(電器・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠した、環境にやさしい製品。
横置きだけでなく縦置きもできるようになり、さらに使いやすくなりました。

ホワイト付属品USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約120cmコネクタ含む)×1、ACアダプター(約170cmコネクタ含まず)、クイックスタートガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド仕様ドライブ数×1、アクセスLEDあり、出荷時フォーマットNTFS、PC電源連動対象パソコン標準でUSB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したパソコンおよびApple Macシリーズ容量2TB質量(g)約950規格電気用品安全法PSEマーク表示対応OSWindows 10(S、Pro、Home)、8.1、7 / macOS 10.12 / Mac OS X 10.11、10.10、10.9、10.8コネクタ形状USB3.0 Micro-B×1入力電圧(V)100、50/60Hz (ACアダプタ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120.6×176×36.6回転数非固定保証期間1年適合地域日本国内ファンファンレスインターフェイスUSB3.0/2.0
注意
※機能の詳細、対応可否はテレビ側の仕様に依存します。
※テレビ接続はテレビがUSB-HDD録画に対応している必要があります。
※本製品は日本国外での使用、サポート、保証については、一切お受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55050713
2020-01-24
用途: バックアップ
農・林・水産業

テレビ録画に使おうかと思って購入したけど、TV側で認識してくれなくて残念(ちなみにREGZA)仕方ないのでPCのデーターのバックアップに使っています。補足ですが、他社の外付けHDDやケースに入れたHDDでも認識しないので、TVがおかしいですね。パソコンにつなぐと全て問題なく使えますからね。シーゲイトのHDDがどの位の信頼性があるか?東芝とウエスタンデジタルしか使ったことが無いので少し気になります、バックアップディスクがお釈迦になったら困りますもんね。

対象商品 : 55050713
2020-02-03
用途: データのバックアップ用
サービス業

シンプルで使いやすいです。音も静かで満足しています。

対象商品 : 55050713
2019-10-20
用途: PCのデータバックアップ用
製造業

テレビ録画用を前面に出しているパッケージですが、通常のPCバックアップ用に購入。使用上全く問題なく認識、使用出来たが、USBプラグ部が少々長くプラグ接続が少々不安定なのが気になりました。

対象商品 : 55050713
2019-10-09
用途: 溜まったログデータや圧縮済みバックアップデータの退避先として利用
建設業・工事業

USB3.0対応の為、十分な転送スピードを確保でき快適に利用できました。

対象商品 : 55050713
2019-12-25
用途: テレビの録画用
有限会社シーエイティーサービス業

全く問題ありませんでした。たいへん満足して使用しています。

2019-10-02
用途: 社内のPC
サービス業

容量が大きいし、音が静かで満足しています。また、壊れたら買います。

対象商品 : 55050713
2019-07-11
用途: 大容量なので
建設業・工事業

重い図面などを外付けHDDに入れるとPC操作がサクサク動いてます。
読み込みなどもストレスがないので買ってよかったです。

対象商品 : 55050713
2017-03-14
用途: 会社PCデーターのバックUP用
フロンティアテクノロジー株式会社

コンパクトで、早さも他社とかわらないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする