ステンレスキャリマウント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)50
内容量1個注文コード55071249品番K-1090-CM-60
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途食品機械・医療機械・計測機器・環境機器タキゲンコード30975材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)材質(車輪)ナイロン6材質(防振ゴム)耐油性ゴム表面仕上げ電解研磨寸法D(Φmm)50寸法H1(mm)79寸法H2(mm)13寸法H3(mm)15寸法(L1×W1)(mm)60×100寸法L2(mm)40寸法W2(mm)26寸法t(mm)3寸法P(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする