TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス超重量用小型スライドレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L2(mm)
400(P=200)
800(P=200)
400(P=200)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55071468
品番
K-1216-800
販売価格(税込)
¥210,364
販売価格(税別)
¥
191,240
バスケットに入れる
小型ながら超重量の耐荷重です。
半導体・液晶製造装等のロングストロークを要するスライド部に最適です。
タキゲンコード
31823
材質
炭素鋼引抜き材(S45C)
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法L1(mm)
800
寸法L2(mm)
400(P=200)
寸法S(mm)
800
寸法N(mm)
10
質量(kg)
10
許容荷重(N/ペア)
6860