曜日別特売

ステンレス緩衝器付キャスター(自在車)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)755
内容量1個注文コード55071836品番K-1560G-100-UR
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

小型緩衝器(ショックアブソーバ)内蔵により衝撃や振動・騒音を抑えます。
振動加速度はショックアブソーバ無しのキャスターの10分の1。グレーチング上走行時の塵舞い上げ量は8分の1。
耐摩耗性能や引裂強度に優れた、導電ウレタンを使用しているので、静電気障害や塵埃の吸着を防止できます。
緩衝器取付け位置を変えることにより3タイプの基準荷重が設定ができます。(100N/200N/300N)初期設定300N。

用途
精密機器・運搬用台車
質量(g)
755
寸法L(mm)
35~58
寸法H(mm)
165~142
寸法D(Φmm)
100
寸法W(mm)
28
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
タキゲンコード
31442
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする