※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
フットプレート(引戸用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55099897
品番
FXSU0-0302AK
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手でハンドルに触れずに、足で扉を開閉できます。
両手がふさがっていても扉を開閉できます。
ウイルスなどの接触感染対策に有効です。
用途
レストラン、オフィス、ジムなど公共施設の扉
ピッチP(mm)
50
長さL(mm)
85
付属品
十字穴付皿タッピンねじ4×32
高さ(mm)
60
質量(g)
170
種類
ハンドル
仕上
ショットブラスト
材料
ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法
丸穴
注意
ラッチなしの扉用です。
取り付ける扉や併用する金物の強度は事前にご確認ください。
必要以上に力をかけないでください。
あやまって足を引っかけないようご注意ください。