曜日別特売
PU2-152 何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ プランドゥーアイ 55100397

PU2-152 何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ プランドゥーアイ 55100397
PU2-152 何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ プランドゥーアイ 55100397
PU2-152 何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ プランドゥーアイ 55100397

何度も貼ってはがせる両面ゲルテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1箱(80巻)注文コード55100397品番PU2-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

・繰り返し貼ったりはがしたり自由自在・両面同粘着力・ゲル面が汚れ粘着力が落ちたら水洗いで再使用可能・平滑面から多くの壁紙まで貼りはがしできる・ハサミで使いやすい長さにカット

用途マグネットと同じような使い方で被着体がスチール以外、掲示物、小物の貼りはがしからメモを付箋代わりに使え用途が幅広い、繰り返し貼りはがしができ平滑面から壁紙まで対応できるテープはないクリアテープ幅(mm)15基材ポリウレタンテープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)2主な用途固定特性貼ってはがせる、両面
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする