井筒製作所
304 ブッシング PT×NPT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
呼び径
PT1/2×NPT3/8
PT1/4×NPT1/8
PT3/8×NPT1/4
PT1/2×NPT1/4
PT1/2×NPT3/8
PT3/4×NPT3/8
PT3/4×NPT1/2
PT1”×NPT1/2
PT1”×NPT3/4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55127889
品番
IZ-SBPN-304_15AX10A
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
オス側がPTネジ・メス側がNPTネジのブッシングです。
ブッシング PT×NPT は、SUS304材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。
呼び径
PT1/2×NPT3/8
材質
SUS304
長さ(mm)
25
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力
S/80相当
平径(mm)
22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材