曜日別特売
LEN-H20MC AC/DC兼用マルチチェンジャーライト 日動工業 55143604

AC/DC兼用マルチチェンジャーライト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード55143604品番LEN-H20MC
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AC(電源式)・DC(充電式)が使える!!
他社の充電工具バッテリーで点灯可能!!
DC(充電式)点灯時明るさ2段階 HIGH/LOW切替スイッチ式

付属品落下防止ワイヤー×1、カラビナフック×1、ノブボルト×1質量(kg)2タイプ引掛け使用温度範囲(℃)【AC】-10~40、【DC】使用バッテリーに依存消費電力(W)【AC】(100V)17/(200V)17出力【USB】5V1A定格電圧(V)AC100定格電流(A)【AC】(100V)0.25/(200V)0.13定格周波数(Hz)50/60電線長さ(m)【入力】3プラグポッキン色温度(K)6500照度(Lx)1m:660(AC/DC HIGH)電源タイプ充電式・電源コード式使用場所屋内LED寿命(時間)30000適合バッテリーパナソニック・ボッシュ・マキタ・HiKOKI 14.4V・18Vバッテリー入力電圧範囲(V)【AC】90~240光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1990電球の種類LED照射角度(°)150
注意
※チェーンジャー部分を取り外すことはできません(本体と引っ付いています)
※日動製バッテリー(BAT-B52N)は使用できません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする