Meltec(大自工業)
MP-100用 バッテリーパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55177449
品番
MP-100-BP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
MP-100専用バッテリーパック 18V 3Ah
小型なのに大容量
軽量・コンパクトでありながらエネルギー密度が高く高電圧で大容量のため、充電時間が短く、一度の充電だけでパワーが長持ちします。
用途
MP-100 インパクトレンチ専用
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
3
バッテリー電圧(V)
DC18
バッテリー容量(Wh)
54
注意
※警告 発熱・発火・破裂の恐れあり
※MP-100充電式インパクトレンチ専用の充電式バッテリーです。
※MP-100用充電器以外では充電しないでください。
※火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしないでください。
※変形やショートさせたり、分解・修理・改造をしないでください。
※雨や水に濡らさないでください。