エスコ
ジグソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(3枚)
仕様
●型番:T-113A/3●全長(mm):100●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール~50mm●刃厚:1.25mm●有効長:74mm●材質:炭素工具鋼
注文コード
55263269
品番
EA854LF-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
特殊材料用ゴム・発泡スチロール・段ボール等切断。
仕様
●型番:T-113A/3●全長(mm):100●山数:-●シャンク:Tシャンク●入数:3枚●用途:ゴム、発泡スチロール、皮革、段ボール~50mm●刃厚:1.25mm●有効長:74mm●材質:炭素工具鋼
アズワン品番
65-5658-28